Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 100nF; 50V; Y5V; -20÷80%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10F104ZB8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10F104ZB8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -30...85°C
Toleranz: -20...80%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: Y5V
Fassungsvermögen: 0,1µF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
€ 14,99*
ab € 0,00336*
€ 0,00519*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,00951*
€ 0,18649*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,18649*
€ 0,22192
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,02384*
€ 0,02837
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,01868*
€ 0,02223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01606*
€ 0,01911
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01407*
€ 0,01674
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01395*
€ 0,0166
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00951*
€ 0,01132
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Idealtek
ST-5S
ab € 334,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.