Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1pF; 50V; C0G (NP0); ±0,1pF; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CL10C010BB8NNNC
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     CL10C010BB8NNNC
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: SAMSUNG
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1pF
Betriebsspannung: 50V
Kapazitätstoleranz: ±0,1pF
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 4,00*
ab € 0,0102*
€ 0,0159*
Lager 2805
100
€ 6,90*
ab € 0,00378*
€ 0,02449*
4000
Frei Haus
ab € 0,0305*
€ 0,0452*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02449*
€ 0,02914
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,01494*
€ 0,01778
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00925*
€ 0,01101
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00678*
€ 0,00807
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00645*
€ 0,00768
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00611*
€ 0,00727
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00514*
€ 0,00612
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,00469*
€ 0,00558
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00439*
€ 0,00522
pro Stück
ab 250000000 Stück
€ 0,00378*
€ 0,0045
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 2,449* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.