Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY; 12G0,75mm2; PVC; transparent


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY Grau 100 m Nein
Lapp ÖLFLEX CLASSIC 100 SY Grau 100 m Nein
Artikel-Nr.:
     2805-CL100SY-12G0.75
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0016031
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezeichnungshülsen
Leiterbezeichnungshülse
Leitermarkierer
Schlauchleitung
Hersteller: LAPP
Nennspannung: 500V;300V
Betriebstemperatur: -40...80°C
Leitungs-Typ: steuernd
Material für Leitungsisolation: PVC
Farbe der Isolierung: transparent
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;Großteil der chemischen Verbindungen;mechanische Beschädigungen
Leitungs-Art: ÖLFLEX® CLASSIC 100 SY
Schirmaufbau: Geflecht aus galvanisiertem Stahldraht;geschirmt
Anzahl Adern: 12
Aderkennzeichnung: farbig ohne Farbwiederholungen + Schutzader
Leitungsaußendurchmesser: 12,9mm
Aderaufbau: Line
Schutzader: gelb-grün
CPR Norm: Eca
Biegefähigkeitsklasse: 5
Aderquerschnitt: 0,75mm2
Art des Materials: strahlungshemmend
Kabelaufbau: 12G0,75mm2
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,845*
€ 4,805*
500
Frei Haus
ab € 3,8482*
€ 4,8082*
100
Frei Haus
ab € 3,89*
€ 4,86*
26 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 3,88*
€ 4,92*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 3,99*
€ 9,32*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 9,32*
€ 11,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,79*
€ 8,08
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,44*
€ 6,47
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,67*
€ 5,56
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,99*
€ 4,75
pro Meter
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0010
ab € 10,57*
Zubehör
Cimco
12 0104
ab € 30,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.