Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 120W; 55÷8000Hz; 4Ω; 90dB; 2Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 120W; 55÷8000Hz; 4Ω; 90dB; 2Stk.
KFZ-Lautsprecher; Woofer; 165mm; 120W; 55÷8000Hz; 4Ω; 90dB; 2Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CL-01816W
Hersteller:
     CL ITALIA
Herst.-Nr.:
     CL-01816W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Autolautsprecher
KFZ Lautsprecher
autolautsprecher
Hersteller: CL ITALIA
Leistung: 0,12kW
Impedanz:
Transportband: 55...8000Hz
Anzahl im Set/Package: 2Stk.
Lautsprecher-Art: Woofer
Car-Audio Zubehör-Typ: KFZ-Lautsprecher
Lautsprechertiefe: 60mm
Lautsprecherempfindlichkeit: 90dB
Lautsprechermaße: 165mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,07*
€ 39,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,12*
€ 38,22
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 26,54*
€ 31,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,80*
€ 28,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,50*
€ 25,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,73*
€ 24,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,90*
€ 20,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.