Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; CK; PIN: 5; 4+PE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; CK; PIN: 5; 4+PE
Steckverbinder: HDC; Kontakteinsatz; männlich; CK; PIN: 5; 4+PE
Artikel-Nr.:
     2805-CKM04
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CKM 04
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder
Hersteller: ILME
Steckverbinder-Typ: HDC
Steckverbinder: Kontakteinsatz
Steckverbinder-Art: männlich
Kontaktbeschichtung: versilbert
Mechanische Haltbarkeit: 500 Zyklen
Nennspannung: 400V
Betriebstemperatur: -40...100°C
Gehäuse: Größe 21.21
Nennstrom: 10A
Anzahl Pole: 5
Steckverbinder-Serie: CK
Steckverbinder-Ausgangssystem: 4+PE
Leitungsquerschnitt: 0,75...2,5mm2
Elektrische Montage: Schraubklemme
Mechanische Montage: für Leitungen
Befestigung vom Einsatz: 21x21mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
€ 5,46*
ab € 2,91775*
€ 3,73775*
40
Frei Haus
ab € 3,03775*
€ 3,89775*
20 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 3,05*
€ 3,90*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 4,18*
4 Tage
289
1
€ 6,50*
ab € 3,16*
€ 4,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ilme
CKA03CA
ab € 1,94*
Zubehör
Ilme
CKF04
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.