Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ILME CKF04 BUCHSENEINSATZ, 18-14 AWG, 4P+E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2320572
Hersteller:
     ILME
Herst.-Nr.:
     CKF04
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Industriesteckverbinder: Einsatz
  • Anzahl der Kontakte: 5 Kontakte
  • Produktpalette: CK
  • Größe Rechteckgehäuse: -
  • Heavy-Duty-Kontakt: Schraub-Buchsenkontakt
  • Ausführung: Buchse
  • Nennstrom: 10 A
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2022)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Einsätze, Industriesteckverbinder, Komponenten, Module, Steckverbinder, ILME, CKF04, 2320572, 232-0572
    Angebote (10)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 6,90*
    ab € 1,80*
    € 3,87*
    17 Tage
    unbekannt
    40
    € 6,99*
    ab € 3,10*
    € 3,96*
    1
    € 5,00*
    ab € 3,04*
    € 4,48*
    7 Tage
    23
    1
    € 6,50*
    ab € 3,31*
    € 4,77*
    Lager 139
    407
    1
    € 14,99*
    ab € 4,20*
    € 11,40*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 11,40*
    € 13,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 7,77*
    € 9,25
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,38*
    € 8,78
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 5,14*
    € 6,12
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 4,88*
    € 5,81
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 4,61*
    € 5,49
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 4,53*
    € 5,39
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 4,20*
    € 5,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ILME
    CK03CX
    ab € 2,01*
    Zubehör
    ILME
    CKM04
    ab € 1,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.