Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stifteinsatz CKM 04


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517I-21258890
Hersteller:
     Ilme
Herst.-Nr.:
     CKM 04
EAN/GTIN:
     8015747028295
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
hdc steckverbinder

Stifteinsatz CKM 04

Die ILME Artikelnummer CKM 04 definiert den Artikel Stifteinsatz, Gr.21.21, 4P+PE, Silber, Schraubanschluss, 10A, 250V. Der Kontakteinsatz der Baureihe CK zeichnet sich durch das 4fach Kodiersystem in der Baugröße 21.21 aus. Durch seine hohe Nennspannung eignet er sich unter anderem als kompakter Motorsteckverbinder.
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
5
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Verschmutzungsgrad:
3
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,75..2,5 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
40
€ 5,46*
ab € 2,92775*
€ 3,72775*
40
Frei Haus
ab € 3,05775*
€ 3,87775*
19 Tage
unbekannt
40
€ 6,99*
ab € 3,04*
€ 3,88*
1
€ 5,90*
ab € 1,87*
€ 4,17*
3 Tage
289
1
€ 6,50*
ab € 3,16*
€ 4,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 3,72775*
€ 4,43602
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33775*
€ 3,97192
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,24775*
€ 3,86482
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,92775*
€ 3,48402
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Mindestbestellmenge: 40 Stück ( entspricht € 149,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ilme
CKA03CA
ab € 1,95*
Zubehör
Ilme
CKF04
ab € 1,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.