Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 10nF; 2kV; -20÷80%; THT; 7,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 10nF; 2kV; -20÷80%; THT; 7,5mm
Kondensator: Keramik; 10nF; 2kV; -20÷80%; THT; 7,5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK45-E3DD103ZYGNA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-E3DD103ZYGNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...125°C
Toleranz: -20...80%
Gehäuseabmessungen: Ø14,5x5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Fassungsvermögen: 10nF
Betriebsspannung: 2kV
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
Lager 2805
2000
€ 5,90*
ab € 0,197*
€ 0,247*
2 Tage
18
1
€ 14,99*
ab € 0,139*
€ 0,538*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,197*
€ 0,23443
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 494,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.