Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100pF; 3kV; ±10%; THT; 7,5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CK45-B3FD101KYNNA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-B3FD101KYNNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 7,5mm
Betriebstemperatur: -25...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø5,5x6mm
Kondensator-Typ: Keramik
Fassungsvermögen: 0,1nF
Betriebsspannung: 3kV
Kondensatorenserie: CK45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 40,63*
€ 54,26*
Frei Haus
ab € 90,98*
€ 117,03*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,26*
€ 64,5694
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,15*
€ 64,4385
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 49,34*
€ 58,7146
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,65*
€ 54,3235
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 40,63*
€ 48,3497
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,04063* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.