Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 2200pF; 1kV; ±10%; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CK45-B3AD222KYVNA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CK45-B3AD222KYVNA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Radial Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -25...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø8,5x5mm
Kondensator-Typ: Keramik
Fassungsvermögen: 2,2nF
Betriebsspannung: 1kV
Kondensatorenserie: CK45
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 50,58*
€ 68,11*
Frei Haus
ab € 90,92*
€ 115,69*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,11*
€ 81,0509
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 65,10*
€ 77,469
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,83*
€ 74,7677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,98*
€ 71,3762
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,59*
€ 68,5321
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 50,58*
€ 60,1902
pro Packung
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,05058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.