Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; HD Classic; L.Klingen: 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; HD Classic; L.Klingen: 250mm
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; HD Classic; L.Klingen: 250mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4987-2
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4987 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 360mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 250mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 12,30*
€ 17,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 17,60*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,16*
€ 22,08*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 12 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.