Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4987 2 SCHRAUBENDREHER, POZI, 250MM, PZ2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505435
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4987 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: HD Classic - Pozidriv
  • Gesamtlänge: 360 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ2
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher pz2, pz schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4987 2, 2505435, 250-5435
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,90*
    ab € 10,65*
    € 17,66*
    € 6,90*
    ab € 14,18*
    € 20,28*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 14,27*
    € 22,23*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,23*
    € 26,45
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,64*
    € 25,75
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 20,15*
    € 23,98
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 19,00*
    € 22,61
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 18,46*
    € 21,97
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 17,76*
    € 21,13
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 17,05*
    € 20,29
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 14,27*
    € 16,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.