Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; SL 5; HD Classic; L.Klingen: 200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; SL 5; HD Classic; L.Klingen: 200mm
Schraubendreher; flach; SL 5; HD Classic; L.Klingen: 200mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4965-08
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4965 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 390mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 200mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 5
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 7,03*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 4,41*
€ 7,06*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,88*
€ 10,89*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.