Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4965 08 SCHRAUBENDREHER, SCHLITZ, 290MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505423
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4965 08
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 5 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 290 mm
  • Klingenlänge: 200 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4965 08, 2505423, 250-5423
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,05*
    € 7,46*
    € 5,90*
    ab € 4,44*
    € 7,49*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 6,88*
    € 10,78*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,78*
    € 12,83
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 10,18*
    € 12,11
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,59*
    € 11,41
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 9,21*
    € 10,96
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 9,02*
    € 10,73
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,65*
    € 10,29
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,28*
    € 9,85
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,88*
    € 8,19
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.