Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Phillips,flach; 5Stk.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Phillips,flach; 5Stk.
Set: Schraubendreher; isoliert; 1kVAC; Phillips,flach; 5Stk.
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49182D
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49182D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV AC
Entspricht Norm: VDE;VDE 0682-201;IEC 60900;DIN ISO 2380;DIN ISO 8764
Schraubendreher-Art: isoliert
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher
Anzahl im Set/Package: 5Stk.
Ausführung der Lötspitze: Phillips;flach
Bit-Größe: PH1;PH2;SL 4;SL 5,5;SL 2,5
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 20,82*
€ 29,08*
pro Stück
€ 6,90*
ab € 21,11*
€ 29,38*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 21,33*
€ 30,04*
Lager 2805
pro Packung
€ 6,90*
ab € 24,77*
€ 33,64*
pro Stück
Frei Haus
ab € 35,09*
€ 46,43*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,64*
€ 40,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,00*
€ 39,27
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,72*
€ 36,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,35*
€ 34,93
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,83*
€ 33,12
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,77*
€ 29,48
pro Packung
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.