Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

C.K. VDE Schraubendreher-Set 5teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2117509-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49182D
EAN/GTIN:
     5013969245059
Suchbegriffe:
Phillips-VDE-Schraubendreher-Satz
Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Dextro VDE Schraubendreher Satz Schlitz/PH, 5-teilig

Ausstattung:
Spitzen-Markierung zur einfachen Erkennung
Ergonomisch geformt, 2-Komponentengriff für höheren Komfort, bessere Handhabung und Sicherheit
Langer Hals für präzise Führung mit der Fingerspitze
Erhebungen entlang des Kopfes bieten zusätzliche Griffigkeit in der letzten 1/4-Umdrehung
Direkter Spritzverguss des Handgriffs mit dem Schaft ergibt absolute Verbindung für erhöhte Zuverlässigkeit und Dauerhaftigkeit
Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen
VDE geprüft - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V
Gemäß Normen EN 60900 / VDE0682/201, DIN ISO 8764, ISO 2380-2

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Produkt-Art: Schraubendreher-Set

Lieferumfang:
Satzinhalt: Schlitz: 2,5 x 75 / 4 x 100 / 5,5 x 125 mm / Phillips: 1 x 80 / 2 x 100 mm

Weitere Informationen:
1c. Marke:
C.K.
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
5teilig
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Produkt-Art:
Schraubendreher-Set
Weitere Suchbegriffe: schraubendrehersatz 5 teilig, schraubendrehersatz ck tools, C.K., T49182D, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz, Schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,67*
€ 24,60*
€ 6,95*
ab € 21,68*
€ 24,62*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 23,03*
€ 26,09*
€ 3,50*
ab € 26,37*
€ 30,03*
€ 5,90*
ab € 24,24*
€ 31,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,09*
€ 30,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,45*
€ 29,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,20*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,62*
€ 27,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,03*
€ 26,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,03*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.