Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Pozidriv®; PZ1; Dextro; L.Klingen: 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ1; Dextro; L.Klingen: 80mm
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ1; Dextro; L.Klingen: 80mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T49113-1
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 187mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 80mm
Herstellerserie: Dextro
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ1
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,28*
€ 7,80*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 4,63*
€ 7,82*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 6,52*
€ 10,18*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.