Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49113-1 SCHRAUBENDREHER PZ 1 X 80 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664305
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 187 mm
  • Klingenlänge: 80 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ1
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, pz schraubendreher 1 x 80, pz schraubendreher, pz schraubendreher pz1, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49113-1, 1664305, 166-4305
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 5,33*
    € 7,83*
    € 5,90*
    ab € 4,62*
    € 7,86*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 6,50*
    € 10,22*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 10,22*
    € 12,16
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 9,64*
    € 11,47
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 9,07*
    € 10,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 8,76*
    € 10,42
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 8,58*
    € 10,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 8,23*
    € 9,79
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 7,87*
    € 9,37
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 6,50*
    € 7,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.