Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Torx®; Präzision; TX10; PRECISION; L. ges: 180mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Torx®; Präzision; TX10; PRECISION; L. ges: 180mm
Schraubendreher; Torx®; Präzision; TX10; PRECISION; L. ges: 180mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4877X-10
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4877X 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 180mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: Präzision
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 80mm
Herstellerserie: PRECISION
Ausführung der Lötspitze: Torx®
Bit-Größe: TX10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 4,11*
€ 6,18*
2 Tage
4
1
€ 3,79*
ab € 4,26*
€ 6,19*
1
€ 6,90*
ab € 4,71*
€ 6,82*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 5,18*
€ 7,78*
1 Tag
2
1
Frei Haus
ab € 6,04*
€ 9,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.