Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Elektronik- u. Feinmechanik Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 10 Klingenl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C59601
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4877X 10
EAN/GTIN:
     5013969978759
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX)
ESD-Schraubendreher TORX
ESD-Schraubenzieher TORX
ESD-TORX-Schraubendreher
PRÄZISIONSSCHRAUBENDREHER

1) Ergonomisch gestalteter Griff mit drehbarer Muldenkappe für optimale Kontrolle der Drehbewegung auch bei kleinsten Drehmomenten
2) Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit
3) Paßgenaue Spitzen für exakte Anpassungen und beschädigungsfreies Eindrehen
4) Schwarze Klingen, nicht verchromt, vermeiden Reflexe und Abblättern von Chrompartikeln
5) Farbcodierte Muldenkappen zur einfachen Erkennung
Weitere Informationen:
Länge:
177 mm
Material:
Chrom-Silizium Stahl
Griff-Abmessungen:
97 mm
Material-Eigenschaft:
verchromt + brüniert
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Innen-Sechsrund (TX)
Größe:
T 10
Anwendungsbereich:
Elektronik- u. Feinmechanik
Klingen-Ø:
4 mm
Klingenlänge:
80 mm
Griff-Ø:
12 mm
Grifflänge:
97 mm
Produkt-Art:
Sechsrund-Schraubendreher
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,14*
€ 6,21*
5 Tage
4
1
€ 3,79*
ab € 4,25*
€ 6,22*
1
€ 8,95*
ab € 4,46*
€ 6,68*
1
€ 6,90*
ab € 4,90*
€ 7,11*
1
€ 5,90*
ab € 5,10*
€ 8,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,11*
€ 6,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 18,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.