| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4875X-ESD-1 Herst.-Nr.: T4875X ESD 1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 160mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Schraubendreher-Art: Präzision Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 60mm Ausführung: ESD Herstellerserie: Xonic ESD Ausführung der Lötspitze: Pozidriv® Bit-Größe: PZ1 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Pozidriv, Pozidriv-ESD-Schraubendreher, Pozidriv-ESD-Schraubenzieher, Pozidriv-VDE-Schraubendreher, Pozidriv-VDE-Schraubenzieher, VDE-Pozidriv-Schraubendreher, VDE-Pozidriv-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher PZ, VDE-Schraubendreher Pozidriv, VDE-Schraubenzieher Pozidriv, vde schraubendreher pz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 4,05* | € 6,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 4,52* | € 6,65* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 6,90* | ab € 4,74* | € 7,51* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 6,72* | € 10,94* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,50* | € 11,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|