Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 13; HD Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 13; HD Classic
Schraubendreher; flach; zum Schlagen; SL 13; HD Classic
Artikel-Nr.:
     2805-CK-T4811-10
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4811 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 380mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: zum Schlagen
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 250mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: SL 13
Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 17,59*
€ 24,57*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 15,45*
€ 24,60*
1 Tag
6
€ 14,99*
ab € 20,87*
€ 31,12*
€ 8,95*
ab € 35,12*
€ 48,33*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 12 Stück
€ 19,25*
€ 22,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.