Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T4811 10 SCHRAUBENDREHER SCHLITZ DURCHGEH. 250MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2505377
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4811 10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher
Größe der Spitze: 13 mm
  • Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 380 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: schlitz-schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T4811 10, 2505377, 250-5377
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 17,59*
    € 24,57*
    € 5,90*
    ab € 15,45*
    € 24,60*
    Lager 139
    6
    € 14,99*
    ab € 20,87*
    € 31,12*
    € 8,95*
    ab € 35,12*
    € 48,33*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,12*
    € 37,03
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,62*
    € 36,44
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,67*
    € 34,12
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,07*
    € 31,02
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 25,60*
    € 30,46
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,79*
    € 29,50
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,87*
    € 24,84
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.