| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-CK-T4718ESD-08 Herst.-Nr.: T4718ESD 08 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Hersteller: C.K Gesamtlänge: 150mm Werkzeug-Typ: Schraubendreher Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl Länge der Spitze: 70mm Ausführung: ESD Herstellerserie: Triton ESD Ausführung der Lötspitze: Torx® mit Sicherung Bit-Größe: T8H |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, ESD-Schraubendreher (TORX TR), ESD-Schraubendreher TORX TR, ESD-Schraubenzieher TORX TR, ESD-TORX TR-Schraubendreher, ESD-TORX TR-Schraubenzieher, TORX TR-ESD-Schraubendreher, TORX TR-ESD-Schraubenzieher, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, esd-schraubendreher torx t8, vde-schraubendreher (torx®) |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 5,50* | € 7,98* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,86* | € 9,91* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,76* | € 10,51* | | | | Lager 2805 | | | | | | € 5,90* | ab € 6,74* | € 10,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|