Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 3,5x0,6mm; L. ges: 195mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 3,5x0,6mm; L. ges: 195mm
Schraubendreher; isoliert,slim; flach; 3,5x0,6mm; L. ges: 195mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-49244/3.5
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49244-035
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Hersteller: C.K
Max. Betriebsspannung: 1kV
Entspricht Norm: VDE 0682-201;IEC 60900:2012
Gesamtlänge: 195mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Schraubendreher-Art: isoliert;slim
Material der Spitze: Chrom-Molybdän-Vanadium-Stahl
Länge der Spitze: 100mm
Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Zweikomponenten Griff;Anti-Rutsch Griff;ergonomischer Griff;Griff mit Loch zum Aufhängen;jeses Exemplar getestet unter Spannung von 10000VAC;Spitze brüniert;reduzierter Schaftdurchmesser
Werkzeuganwendung: für Elektriker
Herstellerserie: DEXTRO VDE Slim
Ausführung der Lötspitze: flach
Bit-Größe: 3,5x0,6mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 5,69*
€ 8,24*
€ 4,00*
ab € 5,52*
€ 8,64*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 9,02*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 6,03*
€ 9,33*
€ 5,95*
ab € 8,86*
€ 12,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,33*
€ 11,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,19*
€ 9,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.