Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Dextro VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 2380-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1581923-BP
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49244-035
EAN/GTIN:
     5013969032062
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
C.K Dextro VDE Schlitz-Schraubendreher Klingenbreite: 3.5 mm Klingenlänge: 100 mm DIN ISO 2380-2

Dextro VDE Slim Schraubendreher 3,5 x 100 mm

Isolierte Klingen mit schlankem Schaft ermöglichen den Zugung zu versenkten Schrauben und Befestigungen. Keine Notwendigkeit mehr, die Isolation der Klingen abzuschneiden. VDE-Zulassung - individuell getestet mit 10.000 V für sicheres Arbeiten bis zu 1.000 V. 100 % Made in Germany. Ergonomischer 2-Komponentengriff speziell für Elektiker. Hochqualitativer Chrom-Vanadiumstahlschaft für außergewöhnliche Festigkeit und Dauerhaftigkeit. Kopfmarkierung, zum einfachen Erkennen der Größe. Präzise bearbeitete Spitze für exakte Anpassungen an die Schrauben und beschädigungsfreies Eindrehen.

Technische Daten:
Abtrieb: Schlitz · Anwendungsbereich (Schraubendreher): VDE · DIN-Norm: DIN ISO 2380-2 · EN Norm: EN 60900 · Grifflänge: 95 mm · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Klingenbreite: 3.5 mm · Klingendicke: 0.6 mm · Klingenlänge: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 195 mm · VDE-Norm: 0682-201

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
195 mm
Marke:
C.K
Klingen-Ausführung:
Rundklinge
Abtrieb:
Schlitz
Anwendungsbereich (Schraubendreher):
VDE
Klingenlänge:
100 mm
Klingendicke:
0.6 mm
Klingenbreite:
3.5 mm
Grifflänge:
95 mm
DIN-Norm:
DIN ISO 2380-2
EN Norm:
EN 60900
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
VDE-Norm:
0682-201
Zertifizierungen:
DIN | EN | VDE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,19*
€ 9,02*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 5,94*
€ 9,05*
€ 4,00*
ab € 6,01*
€ 9,05*
€ 5,90*
ab € 5,98*
€ 9,99*
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 13,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,23*
€ 8,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.