Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; L.Klingen: 250mm; L. ges: 355mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; L.Klingen: 250mm; L. ges: 355mm
Schraubendreher; Pozidriv®; PZ2; L.Klingen: 250mm; L. ges: 355mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-490872
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-2250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 355mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Stahl
Länge der Spitze: 250mm
Eigenschaften der Schraubendreher: gehärtete Spitze;Zweikomponenten Griff;verchromte Spitze;Anti-Rutsch Griff;Farbe des Griffs erleichtert die Identifizierung des Endstückes;Griff mit Loch zum Aufhängen;verlängerte Spitze;Spitze brüniert
Ausführung der Lötspitze: Pozidriv®
Bit-Größe: PZ2
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 8,53*
€ 12,15*
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 12,16*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 7,46*
€ 12,21*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 14,53*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,76*
€ 16,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,79*
€ 11,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.