Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK TOOLS T49113-2250 SCHRAUBENDREHER PZ 2 X 250 MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1664309
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T49113-2250
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PZ Schraubendreher
PZ Schraubenzieher
Pozidriv-Schraubendreher
Pozidriv-Schraubenzieher
Produktpalette: -
  • Gesamtlänge: 370 mm
  • Klingenlänge: 250 mm
  • Größe, Pozidriv: PZ2
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2024)
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, schraubendreher pz2, pz schraubendreher, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, CK TOOLS, T49113-2250, 1664309, 166-4309
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 4,00*
    ab € 7,52*
    € 11,18*
    € 6,90*
    ab € 7,71*
    € 11,19*
    € 6,90*
    ab € 7,45*
    € 11,57*
    1 Tag
    12
    Frei Haus
    ab € 9,93*
    € 14,73*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 10,71*
    € 16,77*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 16,77*
    € 19,96
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 16,70*
    € 19,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 15,58*
    € 18,54
    pro Stück
    ab 6 Stück
    € 14,68*
    € 17,47
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 13,71*
    € 16,31
    pro Stück
    ab 12 Stück
    € 13,21*
    € 15,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,01*
    € 15,48
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 10,71*
    € 12,74
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.