Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Set: Schraubendreher-Bits; Phillips,flach,Torx; 115mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Set: Schraubendreher-Bits; Phillips,flach,Torx; 115mm
Set: Schraubendreher-Bits; Phillips,flach,Torx; 115mm
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4896
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4896
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-ESD-Schraubendreher-Satz
Hersteller: C.K
Material: Stahl
Setinhalt: Schraubendreher-Bits;Schrauberhalter
Eigenschaften der Schraubendreher: Zweikomponenten Griff;ergonomischer Griff;beidseitige Schrauberbits;Längenregulierung von 10 mm bis 95 mm
Werkzeugset-Typ: Schraubendreher-Bits
Schraubaufsätze-Art: Phillips;Torx;flach
Grifflänge: 115mm
Verpackungs-Art: Plastikbehälter
Schlitz-Bits: 3 mm;4 mm;1,5 mm;2 mm
TORX-Bits: TX08;TX05;TX06;TX07
Phillips Kreuzschlitz-Bits: PH000;PH0;PH00;PH1
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,29*
€ 17,80*
6 Tage
4
€ 3,79*
ab € 12,76*
€ 17,82*
€ 6,90*
ab € 14,67*
€ 20,37*
€ 8,95*
ab € 14,49*
€ 20,74*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 14,20*
€ 22,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,71*
€ 27,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6802782
ab € 2,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.