Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; HD Classic


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; HD Classic
Schraubendreher; 6-kant-Steckschlüssel; HD Classic
Artikel-Nr.:
     2805-CK-4734/6
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4334M 06
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Hersteller: C.K
Gesamtlänge: 215mm
Werkzeug-Typ: Schraubendreher
Material der Spitze: Chrom-Vanadium-Stahl
Beschichtung der Spitze: Nickel
Länge der Spitze: 130mm
Herstellerserie: HD Classic
Ausführung der Lötspitze: 6-kant-Steckschlüssel
Größe der Buchse: HEX 6mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,19*
€ 10,33*
€ 8,95*
ab € 8,74*
€ 10,60*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 6,87*
€ 11,06*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 9,31*
€ 14,91*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,23*
€ 10,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4601708
ab € 11,61*
Ähnlich
RS Pro
4992385
ab € 11,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.