Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CK 6 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 215 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
CK 6 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 215 mm
CK 6 mm Sechskant Steckschlüssel-Schraubendreher / Klinge 215 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-1201232
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T4334M 06
EAN/GTIN:
     5013969533606
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
Spitzentyp = Sechskant
Abtriebsgröße = 6 mm
Klingenlänge = 215 mm
Klingenmaterial = Legierungsstahl
Griff-Material = Kunststoff
Oberflächen-Finish = Chrom

3 → 10-mm-Mutternschlüssel. Jeder dieser Mutternschlüssel ist 230 mm lang und verfügt über einen Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Spitzentyp:
Sechskant
Abtriebsgröße:
6 mm
Klingenlänge:
215 mm
Klingenmaterial:
Legierungsstahl
Griff-Material:
Kunststoff
Oberflächen-Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, 6kant steckschlüssel, 1201232, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Steckschlüssel, CK, T4334M06, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Nut Drivers
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,68*
€ 11,19*
€ 5,90*
ab € 6,77*
€ 11,22*
1 Tag
5
€ 14,99*
ab € 9,32*
€ 15,13*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,52*
€ 15,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
4601708
ab € 11,44*
Ähnlich
RS Pro
4992385
ab € 11,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.