Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm; ohne Phase


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm; ohne Phase
Zange; seitlich,zum Schneiden; ESD; 125mm; ohne Phase
Artikel-Nr.:
     2805-CK-3773DEF115
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3773DEF115
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Hersteller: C.K
Werkzeug-Typ: Zange
Länge der Zange: 125mm
Ausführung: ESD
Zangen-Art: zum Schneiden;seitlich
Schneidebereich: weicher Draht Ø0,8mm max;Kupferdraht Ø1,5mm max
Zangen/Messer Eigenschaften: Öffnungsfeder;induktionsgehärtete Schneide;vernickeltes Werkzeug;Griffe mit ergonomischer antirutsch Kunststoffumhüllung;ovaler Kopf
Zangen/Messer Anwendung: geeignet für präzises Arbeiten in der Elektrik und Elektrotechnik
Schnittart: ohne Phase
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
13
€ 3,79*
ab € 32,38*
€ 42,62*
€ 8,95*
ab € 32,28*
€ 43,66*
€ 6,90*
ab € 37,63*
€ 49,21*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 36,34*
€ 54,11*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 40,66*
€ 57,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,11*
€ 64,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,43*
€ 56,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 44,24*
€ 52,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,34*
€ 43,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
8PK-25P-CF
ab € 4,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.