Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierer; ØLeitg: 4,8÷7,5mm; Leitung: Koaxial; 100mm; RG58,RG59


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abisolierer; ØLeitg: 4,8÷7,5mm; Leitung: Koaxial; 100mm; RG58,RG59
Abisolierer; ØLeitg: 4,8÷7,5mm; Leitung: Koaxial; 100mm; RG58,RG59
Artikel-Nr.:
     2805-CK-30010
Hersteller:
     JOKARI-Krampe
Herst.-Nr.:
     30600
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Achtung!
Das Produkt steht nur in der im Lagerbestand verfügbaren Menge zum Verkauf. Im Fall der Bestellung einer größeren Menge, wird diese zur verfügbaren Menge geändert.

Hersteller: JOKARI
Länge: 0,1m
Leitungs-Art: RG58;RG59
Werkzeug-Typ: Abisolierer
Abisolierten Leitung-Art: Koaxial
Eigenschaften von Werkzeug zum Bearbeiten von Leitungen: für Arbeiten in schwer zugänglichen Bereichen;das Werkzeug setzt sich aus zwei geschlossenen Teilen zusammen, die im Inneren über Schneidemesser verfügen;die Einteilung im Bereich zwischen 5...20 mm ermöglicht eine Längseinstellung der Isolierung
Leitungsaußendurchmesser: 4,8...7,5mm
Weitere Suchbegriffe: entmantler jokari, abisolierer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,94*
€ 26,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,00*
€ 20,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,54*
€ 19,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.