Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; 18,5/22kW; 3x230VAC; 3x200÷240VAC; 0÷590Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CIPR-GA70C2082BBAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIPR-GA70C2082BBAA-BAAAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: YASKAWA
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Federklemmen
Nennstrom: 75...82A
Dichtheitsklasse: IP20
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 18,5/22kW
Sicherung: Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...590Hz
Dreiphasen-Versorgungsspannung: 3 x 200...240V AC
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter EMC Filter;eingebauter Bremswiderstand
Herstellerserie: GA700
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
YASKAWA:
YASKAWA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.255,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,76*
€ 2.877,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.379,84*
€ 2.832,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2.360,96*
€ 2.809,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.310,31*
€ 2.749,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.275,67*
€ 2.708,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.255,35*
€ 2.683,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.