Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vektor-Umrichter; Max.Motorleistung: 2,2/3kW; UStrom: 200÷240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CIPR-GA50CB012ABAA
Hersteller:
     YASKAWA
Herst.-Nr.:
     CIPR-GA50CB012ABAA-BAAASA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Frequenzumrichter
Inverter
Wechselrichter
Hersteller: YASKAWA
Montage: Wandbefestigung
Betriebstemperatur: -10...50°C
Elektrischer Anschluss: Schraubklemmen;Federklemmen
Nennstrom: 11...12,2A
Dichtheitsklasse: IP20
Versorgungsspannung: 200...240V AC
Modul-Typ: Vektor-Umrichter
Programmier-Art: PC;Tastatur
Max. Motorleistung: 2,2/3kW
Sicherung: Überhitzung OTP;Spannungsabfall BOP;Überladung OPP;Überspannung OVP
Ausgangsfrequenz: 0...590Hz
Ausgangsspannung Wechselrichter: 3 x 230V AC
Eigenschaften Steuerungsgeräte: eingebauter Bremswiderstand
Herstellerserie: GA500
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
YASKAWA:
YASKAWA
Weitere Suchbegriffe: inverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 297,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 355,79*
€ 423,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 353,45*
€ 420,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 350,65*
€ 417,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,16*
€ 389,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,25*
€ 381,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 297,43*
€ 353,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.