Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hub USB; USB A-Buchse x4,USB A-Stecker; USB 2.0; PnP; schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hub USB; USB A-Buchse x4,USB A-Stecker; USB 2.0; PnP; schwarz
Hub USB; USB A-Buchse x4,USB A-Stecker; USB 2.0; PnP; schwarz
Artikel-Nr.:
     2805-CHMBF
Hersteller:
     VENTION
Herst.-Nr.:
     CHMBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Hub
usb hub
Hersteller: VENTION
Farbe: schwarz
Steckverbinder-Art: USB A-Buchse x4;USB A-Stecker
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 0,48Gbps
Eigenschaften des Computerzubehörs: PnP
Computer Zubehör-Typ: hub USB
Ausführung: USB 2.0
Portanzahl: 4
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small information an telecommunictaion devices (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small information and telecommunication devices that can be uses in private households
VENTION:
VENTION
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.