Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 18÷75V; UAusg: 12VDC; IAusg: 12,5A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 18÷75V; UAusg: 12VDC; IAusg: 12,5A
Wandler: DC/DC; 150W; UEing: 18÷75V; UAusg: 12VDC; IAusg: 12,5A
Artikel-Nr.:
     2805-CHB150W-48S12
Hersteller:
     CINCON
Herst.-Nr.:
     CHB150W-48S12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
Hersteller: CINCON
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 150W
Äußere Abmessungen: 57,9x61x13,2mm
Ausgangsspannung: 12V DC
Ausgangsstrom: 12,5A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 18...75V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 91%
Frequenzwechsel: 250kHz
Zusatzfunktionen: Ausgangsstromregulierung
Sicherung: Kurzschlussschutz SCP;Überhitzung OTP;Überspannung OVP
Herstellerserie: CHB150W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,00*
€ 178,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 148,31*
€ 176,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,04*
€ 169,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 12 Stück
€ 127,58*
€ 151,82
pro Stück
ab 36 Stück
€ 122,70*
€ 146,01
pro Stück
ab 60 Stück
€ 115,73*
€ 137,72
pro Stück
ab 108 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,25*
€ 116,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.