Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 15pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
C62
Artikel-Nr.:
     2805-CGA2B2NP01H150JBA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B2NP01H150J050BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...150°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 15pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7456
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0152*
€ 0,0696*
Lager 2805
1000
pro Packung
€ 5,90*
ab € 0,0958*
€ 0,1243*
1000
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,102*
€ 0,131*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Packungen
€ 0,1243*
€ 0,14792
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 0,1118*
€ 0,13304
pro Packung
ab 10000 Packungen
€ 0,1087*
€ 0,12935
pro Packung
ab 25000000 Packungen
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,00958* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Packungen
Mindestbestellmenge: 1000 Packungen ( entspricht € 124,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C150J5GACAUTO
ab € 0,0112*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.