Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0402
Artikel-Nr.:
     2805-CGA2B2C0G1H470JBA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CGA2B2C0G1H470J050BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: TDK
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1005
Gehäuse - Zoll: 0402
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
€ 8,95*
ab € 0,02*
€ 0,04*
1 Tag
5755
10
€ 14,99*
ab € 0,0123*
€ 0,064*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0131*
€ 0,1427*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1427*
€ 0,16981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0501*
€ 0,05962
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0335*
€ 0,03987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0272*
€ 0,03237
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0193*
€ 0,02297
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0189*
€ 0,02249
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0131*
€ 0,01559
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0402C470J5GACAUTO
ab € 0,0113*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.