Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen: Koaxial; chainflex® CFKoax; blau; Line; Cu; -35÷70°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leitungen: Koaxial; chainflex® CFKoax; blau; Line; Cu; -35÷70°C
Leitungen: Koaxial; chainflex® CFKoax; blau; Line; Cu; -35÷70°C
Artikel-Nr.:
     2805-CFKOAX1.05
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     CFKOAX1.05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Hersteller: IGUS
Wellenwiderstand: 75Ω
Nennspannung: 500V
Betriebstemperatur: -35...70°C
Leitungs-Typ: Koaxial
Material für Leitungsisolation: Elastomere Thermoplastische TPE
Farbe der Isolierung: blau
Ader-Art: Cu
Resistenz gegenüber: Großteil der Öle;UV-Strahlung;Feuchtigkeit;Mineralöle
Aderdurchmesser: 1,6mm
Leitungs-Art: chainflex® CFKoax
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;geschirmt
Kabeleigenschaften: selbsttragend
Anwendung der Leitungen: extern;Führungskette;Übertragung des digitalen Videosignals;innen
Leitungsaußendurchmesser: 10mm
Aderaufbau: Line
CPR Norm: keine Klassifizierung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,44*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 22,488* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 181,14*
€ 215,5566
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 175,75*
€ 209,1425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 151,28*
€ 180,0232
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 127,45*
€ 151,6655
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 126,41*
€ 150,4279
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,44*
€ 133,8036
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.