Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 100pF; ±10%; THT; 10mm; UBtrieb X: 440VAC


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CD45-B2GA101K-NKA
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CD45-B2GA101K-NKA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entstörkondensator
Störschutzkondensator
Keramikkondensator
Kerko
Hersteller: TDK
Montage: THT
Ausgangsraster: 10mm
Betriebstemperatur: -40...125°C
Toleranz: ±10%
Gehäuseabmessungen: Ø6,5x6mm
Kondensator-Typ: Keramik
Fassungsvermögen: 0,1nF
Kondensatorenserie: CD45
Betriebsspannung der Klasse X: 440V AC
Betriebsspannung der Klasse Y: 400V AC
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,03541* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 48,50*
€ 57,715
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 48,41*
€ 57,6079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 45,52*
€ 54,1688
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,49*
€ 51,7531
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,65*
€ 49,5635
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,41*
€ 42,1379
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.