Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; 2,7pF; 100V; C0G (NP0); ±0,25pF; THT; 5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; 2,7pF; 100V; C0G (NP0); ±0,25pF; THT; 5mm
Kondensator: Keramik; 2,7pF; 100V; C0G (NP0); ±0,25pF; THT; 5mm
Artikel-Nr.:
     2805-CCK-2P7
Hersteller:
     SR PASSIVES
Herst.-Nr.:
     CCK-2P7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
keramikkondensator 100v
Hersteller: SR PASSIVES
Montage: THT
Ausgangsraster: 5mm
Betriebstemperatur: -55...85°C
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 2,7pF
Betriebsspannung: 100V
Kapazitätstoleranz: ±0,25pF
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10.000 Stück (ab € 0,00806* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 103,30*
€ 122,927
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 102,80*
€ 122,332
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,60*
€ 119,714
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 90,20*
€ 107,338
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,60*
€ 95,914
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.