Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wandler: DC/DC; 6W; UEing: 4,5÷18V; UAusg: 5VDC; IAusg: 1,2A; THT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     2805-CCG6-12-05SF
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     CCG6-12-05SF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
tdk lambda dc dc wandler
Hersteller: TDK-LAMBDA
Montage: THT
Betriebstemperatur: -40...100°C
Leistung: 6W
Anzahl Ausgänge: 1
Äußere Abmessungen: 19x12,4x11,5mm
Ausgangsspannung: 5V DC
Ausgangsstrom: 1,2A
Isolationsspannung: 1,5kV DC
Eingangsspannung: 4,5...18V
Wandler-Typ: DC/DC
Wirkungsgrad: 86%
Sicherung: Überstromschutz OCP
Herstellerserie: CCG6
Weitere Suchbegriffe: dc dc steller
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 19,66*
€ 29,40*
€ 8,95*
ab € 20,90*
€ 30,07*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 25,98*
€ 37,86*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,40*
€ 34,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,43*
€ 33,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,75*
€ 29,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,46*
€ 27,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.