Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; 15A; 24VDC; gelötet,SMD; Keramik,KFZ; 1206


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC12M15A
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     CC12M15A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet;SMD
Kontaktbeschichtung: vernickelt
Nennspannung: 24V DC
Gehäuse: 1206
Widerstand: 3,1mΩ
Nennstrom: 15A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Abschaltfähigkeit: 150A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 3,2x1,6x0,89mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung-Aart: Mini;Keramik;KFZ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.466,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Stück (ab € 0,8223* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2.621,52*
€ 3.119,6088
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 2.582,94*
€ 3.073,6986
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 2.505,75*
€ 2.981,8425
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2.480,04*
€ 2.951,2476
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2.466,90*
€ 2.935,611
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.