Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Kondensator: Keramik; MLCC; 47pF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 1206
Artikel-Nr.:
     2805-CC1206JRNPO9470
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC1206JRNPO9BN470
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 47pF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 3216
Gehäuse - Zoll: 1206
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2805
100
€ 5,90*
ab € 0,0265*
€ 0,0813*
2 Tage
929
10
€ 14,99*
ab € 0,0309*
€ 0,154*
2 Tage
255
10
Frei Haus
ab € 0,132*
€ 0,204*
25
€ 4,00*
ab € 0,16*
€ 0,24*
2 Tage
3950
25
€ 5,95*
ab € 0,1284*
€ 0,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0813*
€ 0,09675
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,0602*
€ 0,07164
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0405*
€ 0,0482
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0363*
€ 0,0432
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,032*
€ 0,03808
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.