Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IC: RF Transceiver; 600kbps; 1,8÷3,6VDC; SPI; SMD; QFN20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-CC1101RGPR
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC1101RGPR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
IC Interface
Interface-IC
Hersteller: TEXAS INSTRUMENTS
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -40...85°C
Gehäuse: QFN20
Versorgungsspannung: 1,8...3,6V DC
Integrierten Schaltkreises-Typ: RF Transceiver
Schnittstelle: SPI
Datenübertragungsgeschwindigkeit: 600kbps
Modulation-Art: ASK;FSK;OOK;GFSK;MSK
Kommunikationsprotokoll: ISM
Empfängerempfindlichkeit: -116dBm
Sendestärke: 12dBm
Band: 868MHz;433MHz;915MHz;315MHz
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 2,59*
€ 3,25*
1 Tag
1047
1
€ 14,99*
ab € 2,16*
€ 5,29*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 2,90*
€ 6,05*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,83*
€ 5,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.