Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Kondensator: Keramik; MLCC; 1,5nF; 50V; C0G (NP0); ±5%; SMD; 0805
Artikel-Nr.:
     2805-CC0805JRNPO9BN152
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0805JRNPO9BN152
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: C0G (NP0)
Fassungsvermögen: 1,5nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 2012
Gehäuse - Zoll: 0805
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
8000
4000
Frei Haus
ab € 0,0304*
€ 0,0473*
4000
Frei Haus
ab € 0,0408*
€ 0,0684*
1 Tag
3915
25
€ 5,95*
ab € 0,0793*
€ 0,2041*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0456*
€ 0,2673*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2673*
€ 0,31809
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1287*
€ 0,15315
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0962*
€ 0,11448
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0846*
€ 0,10067
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0625*
€ 0,07438
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0456*
€ 0,05426
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0805C152J5GACTU
ab € 0,0132*
Ähnlich
KYOCERA AVX
08055A152JAT2A
ab € 0,0358*
Ähnlich
Multicomp
MC0805N152J500CT
ab € 0,0107*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.