Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherung: Schmelz; schnell; 1A; 63VDC; gelötet,SMD; KFZ; 0603


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     2805-CC06FA1A-TR
Hersteller:
     EATON/BUSSMANN
Herst.-Nr.:
     CC06FA1A-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
Auto Sicherung
Autosicherung
Hersteller: EATON/BUSSMANN
Montage: gelötet;SMD
Nennspannung: 63V DC
Gehäuse: 0603
Widerstand: 0,15Ω
Nennstrom: 1A
Löttemperatur: 260°C / 10 s
Spannungsabfall: 211mV
Abschaltfähigkeit: 50A
Sicherungs-Typ: Schmelz
Sicherungsgröße: 1,6x0,81x0,48mm
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Sicherung-Aart: Mini;KFZ
Sicherungscharakteristika: schnell
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.338,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5.000 Stück (ab € 0,66765* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3.607,75*
€ 4.293,2225
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.561,60*
€ 4.238,304
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.432,55*
€ 4.084,7345
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.372,75*
€ 4.013,5725
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.338,25*
€ 3.972,5175
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.