Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 1nF; 50V; X7R; ±10%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CC0603KPX7R9BB102
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603KPX7R9BB102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±10%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 1nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
45000
15000
Frei Haus
ab € 0,00547*
€ 0,00839*
2 Tage
14500
25
€ 5,95*
ab € 0,022*
€ 0,134*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,00838*
€ 0,14285*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,14285*
€ 0,16999
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0334*
€ 0,03975
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,02277*
€ 0,0271
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01858*
€ 0,02211
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01251*
€ 0,01489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01231*
€ 0,01465
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00838*
€ 0,00997
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MC0603B102K500CT
ab € 0,00429*
Ähnlich
Vishay
VJ0603Y102KXAAC
ab € 0,019*
Ähnlich
Yageo
CC0603KRX7R9BB102
ab € 0,003*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.