Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0603


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Kondensator: Keramik; MLCC; 33nF; 50V; X7R; ±5%; SMD; 0603
Artikel-Nr.:
     2805-CC0603JRX7R9BB333
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CC0603JRX7R9BB333
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Hersteller: YAGEO
Montage: SMD
Betriebstemperatur: -55...125°C
Toleranz: ±5%
Kondensator-Typ: Keramik
Dielektrikum: X7R
Fassungsvermögen: 33nF
Betriebsspannung: 50V
Kondensator-Art: MLCC
Gehäuse - mm: 1608
Gehäuse - Zoll: 0603
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
nicht lagernd
4000
€ 14,99*
ab € 0,0111*
€ 0,0181*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 0,0203*
€ 0,1195*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,0606*
€ 0,07211
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0471*
€ 0,05605
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0384*
€ 0,0457
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,031*
€ 0,03689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0303*
€ 0,03606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0299*
€ 0,03558
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0203*
€ 0,02416
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
C0603C333J5RACTU
ab € 0,0504*
Ähnlich
Multicomp
MC0603B333J500CT
ab € 0,0074*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.